Referenties
Colson:TW-J-S-125GP/KH
Rubix:A0955896
Fabrikant:TW-J-S-125GP/KH

Productdetails : COLSON TWIST 125MM TOTAL LOCK M10, BH143 TW-J-S-125 GP/K H
Twist 125 mm total lock met boutgatbevestiging M10 en polyurethaan bandage, BH143
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 125 kg |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 20 mm |
| Wieltype | polyurethaan 95 shore a |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,50 excl. BTW
/ stuk
€ 49,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen