Referenties
Colson:REM RVS POLY BAND BXPU 1001 7100 BLUE
Rubix:A0560075
Fabrikant:BXPU 1001 7100 BLUE

Documenten
Productdetails : COLSON WIEL REM RVS POLY BAND BXPU 1001 7100 BLUE
Sterke punten
•Zwenkbeugel van diepgetrokken roestvrij staal
Zwenklager met dubbele kogellagers en afdichtring met totale blokkeerrem
Polyamidewiel met polyurethaanband
(80° Shore A) met een diepgroefkogellager van roestvrij staal
Zwenklager met dubbele kogellagers en afdichtring met totale blokkeerrem
Polyamidewiel met polyurethaanband
(80° Shore A) met een diepgroefkogellager van roestvrij staal
Toepassingen
•Zwenkbeugel van diepgetrokken roestvrij staal
Zwenklager met dubbele kogellagers en afdichtring met totale blokkeerrem
Polyamidewiel met polyurethaanband
(80° Shore A) met een diepgroefkogellager van roestvrij staal
Zwenklager met dubbele kogellagers en afdichtring met totale blokkeerrem
Polyamidewiel met polyurethaanband
(80° Shore A) met een diepgroefkogellager van roestvrij staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 150 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 35 mm |
| Wieltype | zwenkbaar |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Serie | bxpu |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | rood |
| Lengte plaat | 85 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,41 excl. BTW
/ stuk
€ 53,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen