BLICKLE WIEL V402/25-90R

Wiel, met standaard massief rubber band , met plaatstalen velg, versterkte uitvoering

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:V 402/25-90R
Rubix:A0224669
Fabrikant:262691
EAN:4047526262693
BLICKLE WIEL V402/25-90R

Technische samenvatting

Laadcapaciteit300 kg
Wieldiameter400 mm
Wielbreedte80 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE WIEL V402/25-90R


Band:

  • standaard massief rubber, hardheid 80 Shore A
  • zeer hoog rijcomfort
  • zeer vloerbesparend, geluidsarm rollend
  • kleur zwart

Velg:

  • plaatstaal, geperst
  • stabiele velgconstructie met stalen naafbus, vastgeschroefd of centraal geperst
  • galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij

Verdere eigenschappen

  • chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
  • temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +60 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht8200 g
Laadcapaciteit300 kg
Wieldiameter400 mm
Wielbreedte80 mm
Wiel-/velgmateriaalstaal
Loopvlak-/bandmateriaalrubber
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Lagertyperollager
Loopvlak- / bandkleurzwart
Shore-hardheid A80 Shore
80 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode86071910
€ 235,38 excl. BTW
/ stuk
€ 284,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Laadcapaciteit

300 kg

Wieldiameter

400 mm

Wielbreedte

80 mm