Referenties
Rema:4021053
Rubix:21013046
EAN:8717365018923
Productdetails : REMA MEENEEMWAGEN 2-VOUD 135M-16/24
Meeneemwagens voor rondkabel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | 135m |
| Gewicht | 0,51 kg |
| Max. Flensbreedte | 165 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,98 excl. BTW
/ stuk
€ 93,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
