Referenties
Rema:924003
Rubix:21017046
EAN:8717365260285

Productdetails : REMA D-LOOPKAT 211-1.0T 55-140 MM
Geschikt voor zowel rechte als hellende flens. Instelbare flensbreedte d.m.v. stelringen. Stalen gedraaide wielen, lagering d.m.v. onderhoudsvrije kogellagers. Korte bouwhoogte in combinatie met REMA Select 200 OD handtakels 0.5/1.0/2.0T, d.m.v. schalm die de bovenhaak vervangt. Wielbreuksteunen en opwipbeveiliging zorgen voor een optimale veiligheid. Onderhoudsvrij en gebruiksvriendelijk. 211 type, standaard uitvoering. 211BF type, breedflens uitvoering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 1000 kg |
| Gewicht | 11,2 kg |
| Minimale radius | 1000 mm |
| Min. flensbreedte | 55 mm |
| Max. Flensbreedte | 140 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 161,22 excl. BTW
/ stuk
€ 195,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen