Referenties
Rema:921003
Rubix:21010222
EAN:8717365003073

Productdetails : REMA D-LOOPKAT 116/1000KG/64-203MM
Instelbare flensbreedte d.m.v. stelringen. Geschikt voor diverse profielen, met zowel een rechte als een hellende flens. Voorzien van massief stalen gedraaide wielen. Lagering d.m.v. onderhoudsvrije kogellagers. Wielbreuksteunen en kantelbeveiliging zorgen voor extra veiligheid.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 1000 kg |
| Gewicht | 10,5 kg |
| Minimale radius | 1000 mm |
| Min. flensbreedte | 64 mm |
| Max. Flensbreedte | 203 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 139,89 excl. BTW
/ stuk
€ 169,27 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden