FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QSLV6-1/8-4 153241

Meervoudige verdeler QSLV6

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSLV6-1/8-4
Rubix:06142860
Fabrikant:153241
EAN:4052568033224
FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QSLV6-1/8-4 153241

Technische samenvatting

Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1r 1/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QSLV6-1/8-4 153241


Meervoudige verdeler QSLV6-1/8-4 360° oriënteerbaar, 6-voudig. Grootte=Standaard, Nominale diameter=2,3 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)61x35x32 mm
Logistiek gewicht41 g
Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1r 1/8
Profielstandaard
Aansluiting 24
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode76169990
€ 13,39 excl. BTW
/ stuk
€ 16,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen