SMC INSTEEKKOPPELING KQ2ZT08-04AS

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2ZT08-04AS
Rubix:05280319
Fabrikant:KQ2ZT08-04AS
EAN:3618036037821
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2ZT08-04AS

Technische samenvatting

Materiaalpolypropyleen
Aansluiting 11/2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2ZT08-04AS


Insteekkoppeling Witte Kleur - Drievoudig Verdeler Universeel Mannelijk Haaks
•Triple branch universal male elbow.
•Applicable Tubing O.D.: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2.

Applicable Tube O.D.: ø 8
Port Size: 1/2
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Sealant: S (With Thread Sealant)

Sterke punten

Accepts nylon and urethane tubes
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
Maximum vacuum pressure of 1.0MPa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht90 g
Materiaalpolypropyleen
Aansluiting 11/2
Aansluiting 28
€ 201,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 243,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen