Referenties
Tesa Technology:074111367
Rubix:17501590
EAN:7630041119145

Productdetails : TESA ZWENKTASTER-MEETKLOK 312-2 - 074111367
INTERAPID 312 indicators zijn zo ontworpen dat de gemeten waarde zonder correctie kan worden afgelezen als de sleutel in een hoek α van 12° ten opzichte van het oppervlak van het te meten onderdeel wordt geplaatst.
Sterke punten
Robuuste constructie
In twee richtingen meten
Continue rotatie van de wijzer met de klok mee
In twee richtingen meten
Continue rotatie van de wijzer met de klok mee
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Resolutie | 0,01 mm |
| Diameter bekisting | 30 mm |
| Meetkracht | 0,12 N |
| Land van oorsprong | CH |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 405,00 excl. BTW
/ stuk
€ 490,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen