Referenties
Mitutoyo:513-478-10E
Rubix:A0276189
EAN:4946368675602
Documenten
Productdetails : MITUTOYO ZWENKTASTER TI-133ERX 513-478-10E
Een veelzijdige antimagnetische hefboomindicator (of dial test indicator, DTI) van Mitutoyo, geschikt voor uitlijningswerkzaamheden op werktuigmachines en soortgelijke toepassingen. Deze indicator past zich bij contact automatisch aan de vereiste meetrichting aan en het juweelmechanisme zorgt voor minimale wrijving en kleefkracht voor een soepele en nauwkeurige werking. Geleverd met een uitgebreide set montageaccessoires en verwisselbare stylussen, waardoor hij in vrijwel elke situatie direct kan worden gebruikt.
Sterke punten
•Aanzienlijk verbeterde duurzaamheid, gevoeligheid en zichtbaarheid
De vlakke, niet-reflecterende kristallen wijzerplaat maakt het gemakkelijk om de schaalverdeling af te lezen
De O-ringafdichting op de rand zorgt voor een soepele rotatie en voorkomt dat stof en olie doordringen tot de wijzerplaat
De lengte van de stylus staat op de wijzerplaat vermeld, zodat u een vervangend exemplaar kunt bestellen
Meerlaagse coatings op het kristal
De vlakke, niet-reflecterende kristallen wijzerplaat maakt het gemakkelijk om de schaalverdeling af te lezen
De O-ringafdichting op de rand zorgt voor een soepele rotatie en voorkomt dat stof en olie doordringen tot de wijzerplaat
De lengte van de stylus staat op de wijzerplaat vermeld, zodat u een vervangend exemplaar kunt bestellen
Meerlaagse coatings op het kristal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter bekisting | 40 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 177,30 excl. BTW
/ stuk
€ 214,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen