MITUTOYO ZWENKTASTER TI-313EX 513-484-10E

Meetklok

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mitutoyo:513-484-10E
Rubix:17020956
EAN:4946368675862
MITUTOYO ZWENKTASTER TI-313EX 513-484-10E
Technische samenvatting
Meetbereik, minimaal0 mm
Meetbereik, maximaal40 mm
Resolutie0,01 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MITUTOYO ZWENKTASTER TI-313EX 513-484-10E


Wijzerplaatindicator parallel type, 0,8 mm, 0,01 mm, 8 mm steel

Sterke punten

•Aanzienlijk verbeterde duurzaamheid, gevoeligheid en zichtbaarheid
•De vlakke, niet-verblindende kristallen wijzerplaat maakt het gemakkelijk om de schaalverdeling af te lezen
•De O-ringafdichting op de rand zorgt voor een soepele rotatie en voorkomt dat stof en olie doordringen tot de wijzerplaat
•De lengte van de stylus staat op de wijzerplaat vermeld, zodat u een vervangend exemplaar kunt bestellen
•Meerlaagse coatings op het kristal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Meetbereik, minimaal0 mm
Meetbereik, maximaal40 mm
Resolutie0,01 mm
Diameter bekisting20,9 mm
Meetkracht0,3 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
136,80 excl. BTW
/ stuk
165,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen