MITUTOYO ZWENKTASTER TI-113TX 513-404-10T
Wijzerplaatindicator, horizontaal type
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mitutoyo:513-404-10T
Rubix:17020946
EAN:4946368675701

Technische samenvatting
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
|---|---|
| Meetbereik, maximaal | 40 mm |
| Resolutie | 0,01 mm |
Documenten
Productdetails : MITUTOYO ZWENKTASTER TI-113TX 513-404-10T
Dit is een wijzerplaatindicator (hendeltype) die u de volgende voordelen biedt:
Aanzienlijk verbeterde duurzaamheid, gevoeligheid en zichtbaarheid
De vlakke, niet-verblindende kristallen wijzerplaat maakt het gemakkelijk om de schaalverdeling af te lezen.
De O-ringafdichting op de rand zorgt voor een soepele rotatie en voorkomt dat stof en olie doordringen tot de wijzerplaat.
Meerlaagse coatings op het kristal
Aanzienlijk verbeterde duurzaamheid, gevoeligheid en zichtbaarheid
De vlakke, niet-verblindende kristallen wijzerplaat maakt het gemakkelijk om de schaalverdeling af te lezen.
De O-ringafdichting op de rand zorgt voor een soepele rotatie en voorkomt dat stof en olie doordringen tot de wijzerplaat.
Meerlaagse coatings op het kristal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
| Meetbereik, maximaal | 40 mm |
| Resolutie | 0,01 mm |
| Diameter bekisting | 40 mm |
| Meetkracht | 0,3 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 133,20 excl. BTW
/ stuk
€ 161,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen