FESTO MEMBRAAN-LUCHTDROGER LDM1-1/2-D-MAXI-600 543668

MEMBRAAN-LUCHTDROGER

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:LDM1-1/2-D-MAXI-600
Rubix:05132068
Fabrikant:543668
EAN:4052568182182
FESTO MEMBRAAN-LUCHTDROGER LDM1-1/2-D-MAXI-600 543668

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Volumestroom600 l/min
Minimale bedrijfsdruk3 bar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MEMBRAAN-LUCHTDROGER LDM1-1/2-D-MAXI-600 543668


Membraandroger LDM1-1/2-D-MAXI-600 Voor droge en schone perslucht. Grootte = Maxi, Serie = D, Bevestigingspositie = verticaal +/-5°, Ontwerpstructuur = membraandroger, Werkdruk = 3 - 12,5 bar
Membrane air dryer LDM1-1/2-D-MAXI-600 for dry and clean compressed air. Size=Maxi, Series=D, Installation position=vertical +/- 5°, Construction type=membrane dryer, Operating pressure=3 - 12.5 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Volumestroom600 l/min
Minimale bedrijfsdruk3 bar
Maximale bedrijfsdruk12,5 bar
Materiaalpersgegoten zink (behuizing); aluminium kneedlegering (schaal)
Verbindingg 1/2 (pneumatische aansluiting, poort 1 en 2)
Aangepaste tariefcode84213925
3.586,44 excl. BTW
/ stuk
4.339,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen