SMC OLIE NEVELAAR LMV210-20

Mengklep

Zie technische informatie

Referenties

SMC:LMV210-20
Rubix:A0632396
SMC OLIE NEVELAAR LMV210-20

Technische samenvatting

Productdetails : SMC OLIE NEVELAAR LMV210-20


De LMV-serie mengklep wordt gebruikt met de LMU nevelsproei-eenheid. In de luchtdoorlaat van het mistgenererende mengventiel is een naaldventiel geïnstalleerd, waardoor het mogelijk is om de grootte van de mistdeeltjes te variëren door het debiet te regelen.
Nozzle Length: 200mm
Nozzle: 1 (Flexible Tube)
Model: 2 (w/o Air Blow Circuit)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)57x270x24 mm
Logistiek gewicht243 g
Typemengklep
Land van oorsprongJP
107,25 excl. BTW
/ stuk
129,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen