TW KROONRING MESSING MKV 3" BIDR .
met binnendraad, type MKV voor spanring type MKH
Zie technische informatieReferenties
Teguma:5581075000
Rubix:28546732
Fabrikant:5581075000
EAN:4030477030671

Productdetails : TW KROONRING MESSING MKV 3" BIDR .
Teguma TW messing afdichtringen. Met binnendraad, type MKV. Voor spanringen, type MKH. Met PU-schroefdraadafdichting en NBR vormige afdichting, zwart.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 532 g |
| Type | tw kroonring messing mkv 3' bidr . |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,89 excl. BTW
/ stuk
€ 43,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
