Referenties
Teguma:5211013000
Rubix:27240732
Fabrikant:5211013000
EAN:4030477024700

Productdetails : PERSLUCHTKOPPELING GIETIJZER 1/2 BINNENDRAAD
Teguma koppelingen volgens DIN 3489 met binnendraad. Gemaakt van gegalvaniseerd smeedbaar gietijzer. Met dubbele veiligheid cam. 42 mm cam grootte, 10 bar werkdruk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 137 g |
| Type | persluchtkoppeling gietijzer 1/2 binnendraad |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73071910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,64 excl. BTW
/ stuk
€ 14,08 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
