SMC ZUIGNAP ZPR50BN-08-B8

Met borgring - ZPR (B)

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ZPR50BN-08-B8
Rubix:A0726943
Fabrikant:ZPR50BN-08-B8
SMC ZUIGNAP ZPR50BN-08-B8

Technische samenvatting

Materiaalnbr
Diameter50 mm
Vormbalg
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGNAP ZPR50BN-08-B8


Te gebruiken wanneer er geen ruimte is om een buffer te installeren of wanneer het adsorptieoppervlak schuin is

Sterke punten

Padmaten: Ø 6 - Ø 50 mmVormen: BalgtypeMaterialen: Fluorrubber, geleidend NBR, geleidend siliconenrubber, NBR, siliconenrubber, urethaanrubberOpties: Zijdelingse vacuüminlaat met één druk op de knop.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalnbr
Diameter50 mm
Vormbalg
Typevacuümvoet
28,72 excl. BTW
/ stuk
34,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen