Referenties
Piab:3150003
Rubix:A0816967
Fabrikant:3150003



Documenten
Productdetails : PIAB S.U6CR50.MM5M.00 3150003
Universele/vlakke zuignap in chloropreen voor het hanteren van objecten met vlakke of licht gebogen oppervlakken.
Sterke punten
Geschikt voor objecten met vlakke of licht gebogen oppervlakken. Ook te gebruiken voor concaaf gevormde objecten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | chloroprene (cr) |
| Diameter | 6 mm |
| Vorm | rond |
| Type | piab s.u6cr50.mm5m.00 3150003 |
| Maximumtemperatuur | 110 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,83 excl. BTW
/ stuk
€ 8,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen