SMC ZUIGNAP ZPR50BS-06-B6

Met borgring - ZPR (B)

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ZPR50BS-06-B6
Rubix:A0726939
Fabrikant:ZPR50BS-06-B6
SMC ZUIGNAP ZPR50BS-06-B6

Technische samenvatting

Materiaalsiliconenrubber
Diameter50 mm
Vormbalg
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGNAP ZPR50BS-06-B6


Te gebruiken wanneer er geen ruimte is om een buffer te installeren of wanneer het adsorptieoppervlak schuin is

Sterke punten

Padmaten: Ø 6 - Ø 50 mmVormen: BalgtypeMaterialen: Fluorrubber, geleidend NBR, geleidend siliconenrubber, NBR, siliconenrubber, urethaanrubberOpties: Zijdelingse vacuüminlaat met één druk op de knop.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalsiliconenrubber
Diameter50 mm
Vormbalg
Typevacuümvoet
29,23 excl. BTW
/ stuk
35,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen