SMC ZUIGNAP ZP3-Y035UNK3-04

Met buffer - ZP3-Y*U/UM

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ZP3-Y035UNK3-04
Rubix:A0726967
Fabrikant:ZP3-Y035UNK3-04
SMC ZUIGNAP ZP3-Y035UNK3-04

Technische samenvatting

Materiaalnbr
Diameter3,5 mm
Vormplat
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGNAP ZP3-Y035UNK3-04


Voor de adsorptie van algemene werkstukken

Sterke punten

Padmaten: Ø 1,5 tot Ø 16 mmVormen: plat type, plat type met groefMaterialen: NBR, siliconenrubber, urethaanrubber, FKM, geleidend NBR, geleidend siliconenrubberOpties: binnendraad, one-touch en barb-fitting buffer, laterale vacuüminlaat.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalnbr
Diameter3,5 mm
Vormplat
Typevacuümvoet
32,31 excl. BTW
/ stuk
39,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen