SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS1201FSG-M5-04A
Met compacte indicator, elleboog – AS*2*1FSG-A
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:AS1201FSG-M5-04A
Rubix:A0725968
Fabrikant:AS1201FSG-M5-04A

Documenten
Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS1201FSG-M5-04A
De "-FG"-serie is geschikt voor toepassingen waar kopervrije specificaties vereist zijn en kan ook worden gebruikt in omgevingen waar standaard stroomregelaars door reiniging kunnen worden aangetast, zoals in de voedingsmiddelen- en verpakkingsindustrie. Deze serie is ontworpen om maximale controle te bieden door het aantal slagen van de naald te verhogen tot 10. De behuizing en de afstelling zijn gemaakt van slagvast wit kunststof voor een strakke uitstraling. Deze serie is ook voorzien van de one-touch-fitting van SMC, beschikbaar voor slangdiameters van 4 mm tot 12 mm.
Sterke punten
Roestvrij staal 303 Schroefdraad: metrisch, R of N Aansluitmaat: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 Toepasselijke buisdiameter: Ø 2 tot Ø 16 mm en Ø 1/8" tot Ø 1/2" Werkdrukbereik: 0,1 tot 1 MPa.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | smc snelheidsregelventiel as1201fsg-m5-04a |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,38 excl. BTW
/ stuk
€ 23,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen