Referenties
SMC:AS4201FS-04-10S
Rubix:05276820
Fabrikant:AS4201FS-04-10S
EAN:3618035531764

Technische samenvatting
| Type koppeling | r 1/2 |
|---|---|
| Type | smc snelheidsregelventiel as4201fs-04-10s |
Documenten
Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS4201FS-04-10S
Het gebruik van SMC-stroomregelaars met ingebouwde one-touch-fittingen minimaliseert de installatietijd, vermindert de montagehoogte en maakt een compacter machineontwerp mogelijk. Bij deze stroomregelaars kan het huis worden gedraaid om de installatie te vergemakkelijken. Verkrijgbaar in schroefdraadmaten van M3 tot 1/2 inch (NPT) en metrisch R(PT) en met buismaten van 3,2 mm tot 12 mm OD (metrisch) en 1/8 tot 1/2 OD (inch) en met optionele elleboog- en universele uitvoering (verhoogde flexibiliteit) en meter in en meter uit, zijn deze flowregelaars ontworpen voor de meeste toepassingen.
•Poortgrootte: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Toepasselijke buitendiameter van slangen: Ø 2 tot Ø 16 mm en Ø 1/8" tot Ø 1/2"
•Werkdrukbereik: 0,1 tot 1 MPa.
Clean-serie: Geen
Behuizingsgrootte: 4 (1/2)
Type: 2 (elleboog)
Regeltype: 0 (meter-out)
Indicatorrichting: 0°
Schroefdraad: R (of geen)
Poortmaat: 04 (1/2)
Breedte over vlakken: 9 mm (of geen
Buis: 10 (ø10)
Afdichting: S (met afdichtmiddel)
Op bestelling gemaakt: Geen
•Toepasselijke buitendiameter van slangen: Ø 2 tot Ø 16 mm en Ø 1/8" tot Ø 1/2"
•Werkdrukbereik: 0,1 tot 1 MPa.
Clean-serie: Geen
Behuizingsgrootte: 4 (1/2)
Type: 2 (elleboog)
Regeltype: 0 (meter-out)
Indicatorrichting: 0°
Schroefdraad: R (of geen)
Poortmaat: 04 (1/2)
Breedte over vlakken: 9 mm (of geen
Buis: 10 (ø10)
Afdichting: S (met afdichtmiddel)
Op bestelling gemaakt: Geen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6,2 g |
| Type koppeling | r 1/2 |
| Type | smc snelheidsregelventiel as4201fs-04-10s |
| Materiaal | messing, chemisch vernikkeld |
| Debiet | 94800 l/h |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Serie | as-fs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,56 excl. BTW
/ stuk
€ 29,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen