PERSLUCHTKOPPELING NASTELBAAR GIETIJZER 5/8 TULE MODY
met slangaansluiting en schroefring voor extra bescherming van de koppeling.
Zie technische informatieReferenties
Teguma:5213015000
Rubix:27240724
Fabrikant:5213015000
EAN:4030477024847


Technische samenvatting
| Type | persluchtkoppeling nastelbaar gietijzer 5/8 tule mody |
|---|
Productdetails : PERSLUCHTKOPPELING NASTELBAAR GIETIJZER 5/8 TULE MODY
Teguma MODY Schroefkoppelingen conform DIN 3238 met slangaansluiting en schroefring voor extra bescherming van de koppeling. 42 mm cam grootte, 16 bar max. werkdruk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 334 g |
| Type | persluchtkoppeling nastelbaar gietijzer 5/8 tule mody |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,89 excl. BTW
/ stuk
€ 39,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen