Referenties
Teguma:5210025000
Rubix:27240718
Fabrikant:5210025000
EAN:4030477024663

Productdetails : PERSLUCHTKOPPELING GIETIJZER 1 TULE
Teguma koppelingen conform DIN 3489 met slangaansluiting. Gemaakt van gegalvaniseerd smeedbaar gietijzer. Met dubbele veiligheid cam en oliebestendig rubberen ring. 42 mm cam formaat. 10 bar werkdruk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 180 g |
| Type | persluchtkoppeling gietijzer 1 tule |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73071910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,34 excl. BTW
/ stuk
€ 12,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
