METABO METAALBOREN HSS CO 2,5X57 627433000 (PK=2ST)
Metaalboor HSS-Co, DIN 338
Zie technische informatieReferenties
Metabo:627433000
Rubix:A0217457
Fabrikant:627433000
EAN:4007430068644

Productdetails : METABO METAALBOREN HSS CO 2,5X57 627433000 (PK=2ST)
Precisie-spiraalboor van kobaltgelegeerd, hoogwaardig snelstaal conform DIN 338, precisiegeslepen, cilindrisch, type N, versterkte kerndikte, kruisgeslepen hoek 135° conform DIN 1412 C (vanaf 2 mm), diametertolerantie h8, Bronzen oppervlak, Voor buitengewone belasting en precisie bij professioneel en semiprofessioneel gebruik, Voor het boren in staal, VA-staal, gietstaal, non-ferro metalen, kunststoffen, speciale legeringen, CrNi-staal tot een trekbestendigheid van 1.100 N/mm²
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 2,5 mm |
| Totale lengte | 57 mm |
| Snijlengte | 30 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,32 excl. BTW
/ pak
€ 5,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen