METABO METAALBOOR 5 MM HSS-G HEXAGONAAL OPNAME 627517000
Metaalboor, HSS-G, DIN 3126, met zeskantschacht
Zie technische informatieReferenties
Metabo:627517000
Rubix:A0217497
Fabrikant:627517000
EAN:4007430165398

Productdetails : METABO METAALBOOR 5 MM HSS-G HEXAGONAAL OPNAME 627517000
Hoogwaardig precisiegereedschap van het beste kwaliteitsstaal, Precisiegeslepen uit één stuk, Ideaal voor de nieuwe generaties boormachines die zijn voorzien van een snelwisselboorhouder conform DIN 3126., De precieze naleving van DIN 3126 E6.3 zorgt ervoor dat de boorhouder niet beschadigd wordt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 5 mm |
| Totale lengte | 59 mm |
| Snijlengte | 26 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,28 excl. BTW
/ stuk
€ 8,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen