TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-4.6

HSS-E-spiraalboren, lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1547-4.6
Rubix:20301437
Fabrikant:5062192
EAN:4031132055848
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-4.6

Technische samenvatting

Boordiameter4,6 mm
Totale lengte126 mm
Snijlengte74 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-4.6


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, lang A1547-4.6

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter4,6 mm
Totale lengte126 mm
Snijlengte74 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat4,6 mm
€ 80,75 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 97,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen