METABO METAALBOOR 7,5X 109 HSS G 627971000

Metaalboor HSS-G, DIN 338, geslepen

Zie technische informatie

Referenties

Metabo:627971000
Rubix:A0217269
Fabrikant:627971000
EAN:4007430065957
METABO METAALBOOR 7,5X 109 HSS G 627971000

Technische samenvatting

Boordiameter7,5 mm
Totale lengte109 mm
Snijlengte69 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : METABO METAALBOOR 7,5X 109 HSS G 627971000


Precisie-spiraalboor van hoogwaardig snelstaal conform DIN 338, precisiegeslepen, cilindrisch, rechtssnijdend, type N, kruis-punthoek 135° conform DIN 1412 C (vanaf 3 mm), diametertolerantie h8, Oppervlak blank, Voor zeer zware belasting en de allergrootste nauwkeurigheid in industrie en ambacht., Voor het boren in staal en gietstaal, gelegeerd en niet-gelegeerd, grijs gietijzer, tempergietijzer, sferoïdaal gietijzer, sinterijzer, argentaan, grafiet, non-ferro metalen, kunststof. Tot een trekbestendigheid van 900 N/mm².

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7,5 mm
Totale lengte109 mm
Snijlengte69 mm
Type schachtcilindrisch
5,00 excl. BTW
/ stuk
6,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen