Referenties
Milwaukee:4932352232
Rubix:A0652562
Fabrikant:4932352232
EAN:4002395368853

Productdetails : MILWAUKEE METAALBOOR HSS-G TWEEZIJDIG 5X62MM (PK=10ST)
METAL DR.BIT HSSG DBL E 6,0 10P
Dubbelzijdige Milwaukee HSS-G metaalboor Ø5 x 62 mm met splitpunt DIN 1412 C (h8) en gepolijst zilver. Set van 10 stuks.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 5 mm |
| Totale lengte | 62 mm |
| Snijlengte | 18 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 1412 c |
| Bekleding | gepolijst zilver |
| Tolerantie | h8 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,08 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | splitpunt boorpunt (din 1412 c) |
| Snijrichting | rechter |
| Morsekegel | 135 |
| Materiaal mantel | hss |
| Te bewerken materiaal | staal, non-ferro metalen en kunststof |
| Snijmateriaal | hss |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,32 excl. BTW
/ pak
€ 24,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
