Referenties
Sandvik Coromant:860.1-1587-044A1-PM P1BM
Rubix:A0436209
Fabrikant:8151464
EAN:7323226357004

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1587-044A1-PM P1BM
Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 15,87 mm |
| Totale lengte | 115 mm |
| Snijlengte | 65 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | tialsin + tisin |
| Tolerantie | h8 - h9 |
| Schacht | cilindrisch |
| Interne koeling | ja |
| Te bewerken materiaal | staal |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 536,80 excl. BTW
/ stuk
€ 649,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen