COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0390-020A0-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0390-020A0-GM X1BM
Rubix:A0436153
Fabrikant:7781764
EAN:7323224677203
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0390-020A0-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter3,9 mm
Totale lengte74 mm
Snijlengte36 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0390-020A0-GM X1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,9 mm
Totale lengte74 mm
Snijlengte36 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte5,179487
Schroefhoek30 °
Schachtdin6535-ha
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalalle materialen
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
140,80 excl. BTW
/ stuk
170,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen