DORMER HSS SPIRAALBOOR A022 4,50 MM

Metaalboren A022

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:A0224.5
Rubix:20017703
Fabrikant:5967128
EAN:7320760589250
DORMER HSS SPIRAALBOOR A022 4,50 MM

Technische samenvatting

Boordiameter4,5 mm
Totale lengte58 mm
Snijlengte24 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS SPIRAALBOOR A022 4,50 MM


HSS Extra korte spiraalboor met cilindrische schacht ~DIN 1897 N 135° TiN-tip gecoat 2.5xD voor algemeen gebruik.
FORET 4,50 EXT.COURT QC A022 HSS-TIN TAILLE UE=10

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Thermoplasten, Kunststof - Duraplasten
• Aluminium/Magnesium - Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter4,5 mm
Totale lengte58 mm
Snijlengte24 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin / ansi
Bekledingtin
Snijmateriaalhss
Punthoek135 °
Diameter handvat4,5 mm
Aangepaste tariefcode82075060
€ 4,07 excl. BTW
/ stuk
€ 4,92 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden