DORMER HSS SPIRAALBOOR A022 5,70 MM

Metaalboren A022

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:A0225.7
Rubix:20017718
Fabrikant:5967162
EAN:7320760589373
DORMER HSS SPIRAALBOOR A022 5,70 MM
Technische samenvatting
Boordiameter5,7 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS SPIRAALBOOR A022 5,70 MM


HSS Extra korte spiraalboor met cilindrische schacht ~DIN 1897 N 135° TiN-tip gecoat 2.5xD voor algemeen gebruik.
FORET 5,7 QC A022 HSS-TIN TAILLE UE=10

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Thermoplasten, Kunststof - Duraplasten
• Aluminium/Magnesium - Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter5,7 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte28 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin / ansi
Bekledingtin
Snijmateriaalhss
Punthoek135 °
Diameter handvat5,7 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
66,50 excl. BTW
/ 10 stuks
80,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen