DORMER HSS SPIRAALBOOR A101 7,00 MM

Metaalboren A101

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:A1017.0
Rubix:20018183
EAN:7320760003053
DORMER HSS SPIRAALBOOR A101 7,00 MM
Technische samenvatting
Boordiameter7 mm
Totale lengte109 mm
Snijlengte69 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS SPIRAALBOOR A101 7,00 MM


HSS Korte spiraalboor met cilindrische schacht linkssnijdend DIN 338 N 118° stoomontlaten 4xD voor staal <850 N/mm² en gietijzer.

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Thermoplasten, Kunststof - Duraplasten
• Aluminium/Magnesium - Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter7 mm
Totale lengte109 mm
Snijlengte69 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Bekledingstoomontlaten
Te bewerken materiaalstaal en gietijzer
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat7 mm
Aangepaste tariefcode82075060
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
12,57 excl. BTW
/ stuk
15,21 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden