Referenties
Dormer:A1177.0
Rubix:20011005
EAN:7320760015728

Productdetails : DORMER HSCO SPIRAALBOOR A117 7,00 MM
HSS-E Extra korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1897 N 135° brons 2.5xD voor gelegeerd staal <1620 N/mm². Roestvast staal. Nodulair gietijzer <1000 N/mm². Titaan- en nikkellegeringen <1200 N/mm² en metaalkeramiek <550 HB.
FORET 7,00 EXTRA COURT QC A117 HSSE TAILLE UE=10
Toepassingen
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (<270 HB <900 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (>270<350 HB >900<1250 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel gelegeerd (<270 HB >900 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Cermets (<550 HB <170 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (<270 HB <900 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (>270<350 HB >900<1250 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel gelegeerd (<270 HB >900 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Cermets (<550 HB <170 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 7 mm |
| Totale lengte | 74 mm |
| Snijlengte | 34 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 1897 |
| Bekleding | brons |
| Te bewerken materiaal | staal, rvs, nodulair gietijzer, titanium- en nikkellegeringen en metaalkeramiek |
| Punthoek | 135 ° |
| Diameter handvat | 7 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82075060 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 150,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
