DORMER HSS SPIRAALBOOR A125 1/4 X 400 MM

Metaalboren A125

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:A1251/4X400
Rubix:20011670
EAN:7320760174012
DORMER HSS SPIRAALBOOR A125 1/4 X 400 MM
Technische samenvatting
Boordiameter6,35 mm
Totale lengte400 mm
Snijlengte300 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS SPIRAALBOOR A125 1/4 X 400 MM


HSS Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht BS 328 N 118° stoomontlaten 10xD voor ongelegeerd staal <700 N/mm².

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6,35 mm
Totale lengte400 mm
Snijlengte300 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normbs 328
Bekledingblank
Te bewerken materiaalongelegeerd staal
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat6,35 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
85,50 excl. BTW
/ stuk
103,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen