DORMER HSS SPIRAALBOOR A125 1/8 X 200 MM

Metaalboren A125

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:A1251/8X200
Rubix:20011673
EAN:7320760173749
DORMER HSS SPIRAALBOOR A125 1/8 X 200 MM
Technische samenvatting
Boordiameter3,18 mm
Totale lengte200 mm
Snijlengte150 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS SPIRAALBOOR A125 1/8 X 200 MM


HSS Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht BS 328 N 118° stoomontlaten 10xD voor ongelegeerd staal <700 N/mm².
FORET 1/8 EXT.LONG 200 QC A125 HSS

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,18 mm
Totale lengte200 mm
Snijlengte150 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normbs 328
Bekledingblank
Te bewerken materiaalongelegeerd staal
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat3,18 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
18,71 excl. BTW
/ stuk
22,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen