Referenties
Dormer:A12519/32X500
Rubix:A0243968
EAN:7320760214756




Technische samenvatting
| Boordiameter | 15,08 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 500 mm |
| Snijlengte | 400 mm |
Productdetails : DORMER HSS XL BOOR 10XD AFM. 19/32"X500 A12519/32X500
HSS Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht BS 328 N 118° stoomontlaten 10xD voor ongelegeerd staal <700 N/mm².
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 15,08 mm |
| Totale lengte | 500 mm |
| Snijlengte | 400 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | bs 328 |
| Bekleding | blank |
| Te bewerken materiaal | ongelegeerd staal |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 15,08 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 161,25 excl. BTW
/ stuk
€ 195,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen