DORMER HSS SPIRAALBOOR A125 6,50 X 315 MM

Metaalboren A125

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:A1256.5X315
Rubix:20011626
EAN:7320760020333
DORMER HSS SPIRAALBOOR A125 6,50 X 315 MM
Technische samenvatting
Boordiameter6,5 mm
Totale lengte315 mm
Snijlengte250 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS SPIRAALBOOR A125 6,50 X 315 MM


HSS Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht BS 328 N 118° stoomontlaten 10xD voor ongelegeerd staal <700 N/mm².
FORET 6,50 EXT.LONG 315 QC A125 HSS TAILLE TYPE N

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6,5 mm
Totale lengte315 mm
Snijlengte250 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normbs 328
Bekledingblank
Te bewerken materiaalongelegeerd staal
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat6,5 mm
Aangepaste tariefcode82075060
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
50,09 excl. BTW
/ stuk
60,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen