TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD HA DC150-05-17.700A1-WJ30RE

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie
Referenties
Walter Titex:DC150-05-17.700A1-WJ30RE
Rubix:20412458
Fabrikant:6618468
EAN:4031132368610
TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD HA DC150-05-17.700A1-WJ30RE
Technische samenvatting
Boordiameter17,7 mm
Totale lengte143 mm
Snijlengte93 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD HA DC150-05-17.700A1-WJ30RE


VHM-boor met koelkanaal DC150-05-20.000A1-WJ30RE
Projecting Length 93 mm.
Shank Length 48 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter17,7 mm
Totale lengte143 mm
Snijlengte93 mm
Type schachtcilindrisch
Verhouding boordiameter/-lengte5 x d
Interne koelingja
Punthoek140 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
252,58 excl. BTW
/ stuk
305,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen