DORMER HSS CENTERBOOR A210 1,25 X 3,15 MM

Metaalboren A210

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:A2101.25X3.15
Rubix:20013290
EAN:7320760031063
DORMER HSS CENTERBOOR A210 1,25 X 3,15 MM
Technische samenvatting
Diameter3,15 mm
Tipdiameter1,25 mm
Totale lengte31 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS CENTERBOOR A210 1,25 X 3,15 MM


HSS Centreerboren met cilindrische schacht met radius DIN 333R 60° ongecoat 1xD voor beschermd en altijd dragend centergat.

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter3,15 mm
Tipdiameter1,25 mm
Totale lengte31 mm
Snijmateriaalhss
Vorma
Hellingshoek60 °
Bekledingblank
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
10,50 excl. BTW
/ stuk
12,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen