Referenties
Dormer:A2002.0X5.0
Rubix:20013208
EAN:7320760030745

Productdetails : DORMER HSS CENTERBOOR A200 2,00 X 5,00 MM
HSS Centreerboren met cilindrische schacht DIN 333A 60° ongecoat 1xD voor normaal centergat.
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 5 mm |
| Tipdiameter | 2 mm |
| Totale lengte | 40 mm |
| Snijmateriaal | hss |
| Vorm | a |
| Hellingshoek | 60 ° |
| Bekleding | blank |
| Punthoek | 118 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,83 excl. BTW
/ stuk
€ 11,89 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
