DORMER HSS SPIRAALBOOR AD X A520 9,70 MM

Metaalboren A520

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:A5209.7
Rubix:20015567
EAN:7320760039571
DORMER HSS SPIRAALBOOR AD X A520 9,70 MM

Technische samenvatting

Boordiameter9,7 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte43 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS SPIRAALBOOR AD X A520 9,70 MM


HSS Extra korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1897 ADX 130° TiN gecoat 2.5xD voor staal <1200 N/mm². Roestvast staal. Gietijzer. Titaan en titaanlegeringen <900 N/mm². Koper- en aluminiumlegeringen. Synthetische materialen zoals duraplasten en vezelversterkte kunststoffen.
FORET 9,70 EXTRA COURT QC A520 HSS TIN TAILLE ADX

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Roestvast staal - Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (<270 HB <900 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplasten
• Versterkte kunststofmaterialen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9,7 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte43 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Bekledingtin
Te bewerken materiaalstaal, rvs, gietijzer, titanium en titaniumlegeringen, koper- en aluminiumlegeringen, synthetische materialen zoals duraplasten en vezelversterkte kunststoffen
Punthoek130 °
Diameter handvat9,7 mm
€ 72,36 excl. BTW
/ stuk
€ 87,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen