Referenties
Dormer:A53035.0
Rubix:20015677
EAN:7320760148457



Productdetails : DORMER HSS SPIRAALBOOR A530 35.00 MM
HSS Korte spiraalboor met MC-schacht DIN 345 118° TiN gecoat 4xD voor staal <850 N/mm². Gietijzer en messing.
FORET 35,00 NORMAL CTW CM A530 HSS TIN TAILLE MK4 (EX 036)
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 35 mm |
| Totale lengte | 339 mm |
| Snijlengte | 190 mm |
| Type schacht | toelopend |
| DIN-norm | din 345 |
| Bekleding | tin |
| Interne koeling | nee |
| Materiaal mantel | hss |
| Te bewerken materiaal | staal, gietijzer en messing |
| Punthoek | 118 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 434,46 excl. BTW
/ stuk
€ 525,70 incl. BTW
- Niet meer leverbaar
