DORMER HSS-E MICROBOOR A720.62 MM

Metaalboren A720

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:A720.62
Rubix:20012820
EAN:7320760612071
DORMER HSS-E MICROBOOR A720.62 MM

Technische samenvatting

Boordiameter0,62 mm
Type schachtcilindrisch
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS-E MICROBOOR A720.62 MM


HSS-E Microboor met eenheidsschacht DIN 1899 N 118° ongecoat 2.5xD voor staal <850 N/mm² en gietijzer.

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter0,62 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1899
Bekledingblank
Materiaal mantelhss-e
Te bewerken materiaalstaal en gietijzer
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat0,62 mm
€ 124,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 150,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen