TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-VA INOX A1254TFT-5.55

HSS-E-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1254TFT-5.55
Rubix:20303114
Fabrikant:5061021
EAN:4031132234359
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-VA INOX A1254TFT-5.55

Technische samenvatting

Boordiameter5,55 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte48 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-VA INOX A1254TFT-5.55


ALTIUS
HSS-E-diepgatboren A1254TFT-5.55

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,55 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte48 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek38 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek118 °
Diameter handvat5,55 mm
€ 39,68 excl. BTW
/ stuk
€ 48,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen