Referenties
Dormer:A73020.75
Rubix:20012642
Fabrikant:5971233
EAN:7320760045602




Technische samenvatting
| Boordiameter | 20,75 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 243 mm |
| Snijlengte | 145 mm |
Productdetails : DORMER HSCO SPIRAALBOOR A730 20,75 MM
HSS-E Korte spiraalboor met MC-schacht DIN 345 N 118° brons 4xD voor gelegeerd staal <1620 N/mm². Austenitisch en ferritisch/martensitisch roestvast staal <1000 N/mm² en nodulair gietijzer <1000 N/mm².
FORET 20,75 NORMAL MK2 CM A730 HSCO TAILLE
Toepassingen
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 20,75 mm |
| Totale lengte | 243 mm |
| Snijlengte | 145 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 345 |
| Bekleding | bronskleurig |
| Te bewerken materiaal | austenitisch en ferritisch/martensitisch rvs en nodulair gietijzer |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 20,75 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 184,08 excl. BTW
/ stuk
€ 222,74 incl. BTW
- Niet meer leverbaar