BOSCH BETONBOOR CYL-3 6X60X100MM D5,5MM (PK=3ST) 2608597706
Betonboren CYL-3
Zie technische informatieReferenties
Bosch:2608597706
Rubix:A0151335

Productdetails : BOSCH BETONBOOR CYL-3 6X60X100MM D5,5MM (PK=3ST) 2608597706
Betonboren CYL-3 6 x 60 x 100 mm, d 5,5 mm; 3 stuks
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 50 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 165x42x6 mm |
| Gewicht verpakking | 50 g |
| Boordiameter | 6 mm |
| Totale lengte | 100 mm |
| Snijlengte | 60 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Snijmateriaal | carbide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,50 excl. BTW
/ 5 pakken
€ 44,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
