DORMER HSCO SPIRAALBOOR A777 2,38 MM 3/32

Metaalboren A777

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:A7773/32
Rubix:20016103
EAN:7320760374375
DORMER HSCO SPIRAALBOOR A777 2,38 MM 3/32

Technische samenvatting

Boordiameter2,38 mm
Totale lengte57 mm
Snijlengte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSCO SPIRAALBOOR A777 2,38 MM 3/32


HSS-E Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 N 135° brons 4xD voor gelegeerd staal <1620 N/mm². Nodulair gietijzer <1000 N/mm². Titaanlegeringen <1250 N/mm² en nikkellegeringen <900 N/mm².

Toepassingen

• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (<270 HB <900 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (>270<350 HB >900<1250 N/mm²)
• Nikkel gelegeerd (<270 HB >900 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter2,38 mm
Totale lengte57 mm
Snijlengte30 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Bekledingbronskleurig
Te bewerken materiaalgelegeerd staal, nodulair gietijzer, titanium- en nikkellegeringen
Snijmateriaalhss-e
Punthoek135 °
Diameter handvat2,38 mm
Aangepaste tariefcode82075060
€ 57,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 69,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen