Referenties
Dormer:A7775/16
Rubix:20016116
EAN:7320760375297



Productdetails : DORMER HSCO SPIRAALBOOR A777 7,94 MM 5/16
HSS-E Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 N 135° brons 4xD voor gelegeerd staal <1620 N/mm². Nodulair gietijzer <1000 N/mm². Titaanlegeringen <1250 N/mm² en nikkellegeringen <900 N/mm².
Toepassingen
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (<270 HB <900 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (>270<350 HB >900<1250 N/mm²)
• Nikkel gelegeerd (<270 HB >900 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (<270 HB <900 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (>270<350 HB >900<1250 N/mm²)
• Nikkel gelegeerd (<270 HB >900 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 7,94 mm |
| Totale lengte | 117 mm |
| Snijlengte | 75 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Bekleding | bronskleurig |
| Te bewerken materiaal | gelegeerd staal, nodulair gietijzer, titanium- en nikkellegeringen |
| Snijmateriaal | hss-e |
| Punthoek | 135 ° |
| Diameter handvat | 7,94 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 188,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 227,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen